曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16RB-150

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16RB-150 - SMC
ストローク(mm)150リード(mm)(B) 5駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)16モータ配置(R) 右側折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24365925LEFS16RB-150-R3C917(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
129,470
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24365977LEFS16RB-150-R5CE18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
138,820
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24365986LEFS16RB-150-R5C918(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
138,330
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24366004LEFS16RB-150-S1AND(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
87,230
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24366013LEFS16RB-150-S1C917(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(1) 1.5
123,260
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24366029LEFS16RB-150-S3AP1D(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
92,240
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24366038LEFS16RB-150-S3C917(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(3) 3
125,350
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24366056LEFS16RB-150-S5(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(5) 5
73,100
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24366065LEFS16RB-150-S5C917(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(5) 5
129,310
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24365934LEFS16RB-150-R31N3D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
104,560
取扱い終了
返品不可
24365943LEFS16RB-150-R36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
89,550
取扱い終了
返品不可
24365959LEFS16RB-150-R36N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
91,050
取扱い終了
返品不可
24365968LEFS16RB-150-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
89,500
取扱い終了
返品不可
24365995LEFS16RB-150-R56N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
91,000
取扱い終了
返品不可
24366047LEFS16RB-150-S36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
85,750
取扱い終了
返品不可
24366074LEFS16RB-150-S5MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5
103,800
取扱い終了
返品不可
24366083LEFS16RB-150-S56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
87,850
取扱い終了
返品不可
24366099LEFS16RB-150-S56PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5
85,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする