曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16RB-150B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16RB-150B - SMC
ストローク(mm)150リード(mm)(B) 5駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)16モータ配置(R) 右側折返しモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24366108LEFS16RB-150B-R5AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ねじ取付形
121,940
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24366135LEFS16RB-150B-R8CP18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8(8) DINレール取付形
177,160
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24366117LEFS16RB-150B-R5MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(D) DINレール取付形
128,700
取扱い終了
返品不可
24366126LEFS16RB-150B-R56N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ねじ取付形
109,200
取扱い終了
返品不可
24366144LEFS16RB-150B-R8MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8(-) ねじ取付形
141,700
取扱い終了
返品不可
24366153LEFS16RB-150B-S11N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5(-) ねじ取付形
113,910
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする