曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16RB-200

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16RB-200 - SMC
ストローク(mm)200リード(mm)(B) 5駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)16モータ配置(R) 右側折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24366169LEFS16RB-200-AN5D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ケーブルなし
88,390
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24366178LEFS16RB-200-CE17(C) JXCコントローラ付属(-) ケーブルなし
118,470
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24366187LEFS16RB-200-C917(C) JXCコントローラ付属(-) ケーブルなし
117,980
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24366205LEFS16RB-200-R1(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
68,970
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24366223LEFS16RB-200-R3AN(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
91,800
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24366239LEFS16RB-200-R3CP18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
133,650
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24366284LEFS16RB-200-R31N(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
100,870
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24366318LEFS16RB-200-R5AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
103,570
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24366327LEFS16RB-200-R5CP18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
140,860
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24366354LEFS16RB-200-S3(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル
69,140
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24366388LEFS16RB-200-S5(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル
73,100
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24366196LEFS16RB-200-RB6ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
122,050
取扱い終了
返品不可
24366214LEFS16RB-200-R16N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
85,650
取扱い終了
返品不可
24366248LEFS16RB-200-R3MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
101,050
取扱い終了
返品不可
24366257LEFS16RB-200-R3MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
102,150
取扱い終了
返品不可
24366266LEFS16RB-200-R3MJSD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
103,650
取扱い終了
返品不可
24366275LEFS16RB-200-R3MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
102,450
取扱い終了
返品不可
24366293LEFS16RB-200-R36N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
84,450
取扱い終了
返品不可
24366309LEFS16RB-200-R36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
89,500
取扱い終了
返品不可
24366336LEFS16RB-200-R5MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
107,600
取扱い終了
返品不可
24366345LEFS16RB-200-S11N1D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
97,850
取扱い終了
返品不可
24366363LEFS16RB-200-S3MJSD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル
99,900
取扱い終了
返品不可
24366379LEFS16RB-200-S36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
85,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする