電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16RB-250

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16RB-250 - SMC
ストローク(mm)250リード(mm)(B) 5駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)16モータ配置(R) 右側折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24366485LEFS16RB-250-R3(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
75,460
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24366503LEFS16RB-250-S1AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
92,350
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24366519LEFS16RB-250-S11N1D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
100,050
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24366537LEFS16RB-250-S5(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(5) 5
75,300
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24366467LEFS16RB-250-RB6N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) 15
122,550
取扱い終了
返品不可
24366476LEFS16RB-250-R16N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
87,600
取扱い終了
返品不可
24366494LEFS16RB-250-R36N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
86,450
取扱い終了
返品不可
24366528LEFS16RB-250-S36PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
84,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする