SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16RB-250B
ストローク(mm)
250
リード(mm)
(B) 5
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
16
モータ配置
(R) 右側折返し
モータオプション
(B) ロック付
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24366555
LEFS16RB-250B-R3C918
CADデータダウンロード
(C) JXCコントローラ付属
¥152,520
¥
149,800
¥164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24366546
LEFS16RB-250B
CADデータダウンロード
(-) コントローラ/ドライバなし
¥72,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください