SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16RB-300B
ストローク(mm)
300
リード(mm)
(B) 5
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
16
モータ配置
(R) 右側折返し
モータオプション
(B) ロック付
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24366668
LEFS16RB-300B-RA
CADデータダウンロード
(-) コントローラ/ドライバなし
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
(A) 10
¥
120,120
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24366677
LEFS16RB-300B-RA6N
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
(A) 10
¥
127,050
取扱い終了
返品不可
24366686
LEFS16RB-300B-RA6N1
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
(A) 10
¥
130,600
取扱い終了
返品不可
24366695
LEFS16RB-300B-S36N5
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
(S) 標準ケーブル
(3) 3
¥
107,150
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください