電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-100B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-100B - SMC
ストローク(mm)100リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
全16種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24367359LEFS25A-100B-RAAN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(D) DINレール取付形
137,670
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24367368LEFS25A-100B-RAC918(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(8) DINレール取付形
172,430
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24367386LEFS25A-100B-RCC918(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(C) 20(8) DINレール取付形
206,310
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24367404LEFS25A-100B-R5AN5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ねじ取付形
122,100
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24367413LEFS25A-100B-R5C918(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(8) DINレール取付形
154,990
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24367456LEFS25A-100B-S1CP18(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(1) 1.5(8) DINレール取付形
141,790
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24367483LEFS25A-100B-S5CP18(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(5) 5(8) DINレール取付形
149,770
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24367377LEFS25A-100B-RAMJD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(D) DINレール取付形
140,100
取扱い終了
返品不可
24367395LEFS25A-100B-R3MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(D) DINレール取付形
118,350
取扱い終了
返品不可
24367429LEFS25A-100B-R5MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(D) DINレール取付形
125,650
取扱い終了
返品不可
24367438LEFS25A-100B-R56P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ねじ取付形
106,150
取扱い終了
返品不可
24367447LEFS25A-100B-R86N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8(D) DINレール取付形
127,550
取扱い終了
返品不可
24367465LEFS25A-100B-S36PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3(D) DINレール取付形
96,200
取扱い終了
返品不可
24367474LEFS25A-100B-S36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3(D) DINレール取付形
101,300
取扱い終了
返品不可
24367499LEFS25A-100B-S5MJSD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5(D) DINレール取付形
118,300
取扱い終了
返品不可
24367508LEFS25A-100B-S56P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ねじ取付形
102,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする