電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-150

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-150 - SMC
ストローク(mm)150リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
全13種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
13種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24367544LEFS25A-150-R1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ねじ取付形
90,640
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24367569LEFS25A-150-R3CP18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) DINレール取付形
133,870
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24367578LEFS25A-150-R31N3D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(D) DINレール取付形
104,780
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24367623LEFS25A-150-S3C918(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(8) DINレール取付形
127,220
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24367535LEFS25A-150-MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(-) ケーブルなし(-) ねじ取付形
91,900
取扱い終了
返品不可
24367553LEFS25A-150-R16N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ねじ取付形
85,850
取扱い終了
返品不可
24367587LEFS25A-150-R36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(D) DINレール取付形
91,250
取扱い終了
返品不可
24367596LEFS25A-150-R56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ねじ取付形
94,750
取扱い終了
返品不可
24367605LEFS25A-150-R8MJD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(D) DINレール取付形
122,150
取扱い終了
返品不可
24367614LEFS25A-150-R8MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(D) DINレール取付形
123,550
取扱い終了
返品不可
24367639LEFS25A-150-S36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(D) DINレール取付形
87,500
取扱い終了
返品不可
24367648LEFS25A-150-S5MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(-) ねじ取付形
101,100
取扱い終了
返品不可
24367657LEFS25A-150-S5MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(D) DINレール取付形
104,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする