電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-250

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-250 - SMC
ストローク(mm)250リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24368095LEFS25A-250-RACP18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
158,570
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24368113LEFS25A-250-RC(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(C) 20
127,110
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24368138LEFS25A-250-R3CP18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
136,620
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24368147LEFS25A-250-R3C917(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
132,440
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24368183LEFS25A-250-R5AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
106,370
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24368199LEFS25A-250-R5CD18T(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
125,730
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24368208LEFS25A-250-R5CP18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
143,830
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24368269LEFS25A-250-S3C918(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(3) 3
129,970
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24368296LEFS25A-250-S5AN5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
101,040
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24368104LEFS25A-250-RB6N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) 15
141,130
取扱い終了
返品不可
24368129LEFS25A-250-R16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
86,800
取扱い終了
返品不可
24368156LEFS25A-250-R36N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
87,150
取扱い終了
返品不可
24368165LEFS25A-250-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
92,200
取扱い終了
返品不可
24368174LEFS25A-250-R36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
93,750
取扱い終了
返品不可
24368217LEFS25A-250-R5MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
113,200
取扱い終了
返品不可
24368226LEFS25A-250-R56P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
93,700
取扱い終了
返品不可
24368235LEFS25A-250-R56P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
97,250
取扱い終了
返品不可
24368244LEFS25A-250-R56P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
100,300
取扱い終了
返品不可
24368253LEFS25A-250-R86N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
122,760
取扱い終了
返品不可
24368278LEFS25A-250-S36P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
91,740
取扱い終了
返品不可
24368287LEFS25A-250-S36P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
88,500
取扱い終了
返品不可
24368305LEFS25A-250-S56P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5
87,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする