電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-300

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-300 - SMC
ストローク(mm)300リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
全27種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
27種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24368418LEFS25A-300-C918(C) JXCコントローラ付属(-) ケーブルなし(8) DINレール取付形
122,600
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24368427LEFS25A-300-RAC918(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) DINレール取付形
156,040
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24368436LEFS25A-300-R1AP1D(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(D) DINレール取付形
95,040
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24368445LEFS25A-300-R1C918(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) DINレール取付形
129,800
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24368454LEFS25A-300-R3CE17(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(7) ねじ取付形
132,940
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24368463LEFS25A-300-R3CE18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) DINレール取付形
134,590
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24368479LEFS25A-300-R3CP18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) DINレール取付形
136,620
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24368488LEFS25A-300-R3C918(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) DINレール取付形
134,090
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24368497LEFS25A-300-R5AN(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ねじ取付形
101,970
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24368506LEFS25A-300-R5AN3D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(D) DINレール取付形
108,020
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24368585LEFS25A-300-S3AP3(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(-) ねじ取付形
95,040
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24368594LEFS25A-300-S3CP17(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(7) ねじ取付形
130,850
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24368628LEFS25A-300-S5AN5D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(D) DINレール取付形
102,690
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24368637LEFS25A-300-S5AP1(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(-) ねじ取付形
97,520
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24368646LEFS25A-300-S5CE17(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(7) ねじ取付形
132,770
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24368515LEFS25A-300-R5MJSD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(D) DINレール取付形
124,190
取扱い終了
返品不可
24368524LEFS25A-300-R51N3D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(D) DINレール取付形
114,730
取扱い終了
返品不可
24368533LEFS25A-300-R56P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ねじ取付形
103,070
取扱い終了
返品不可
24368549LEFS25A-300-R86N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(D) DINレール取付形
122,760
取扱い終了
返品不可
24368558LEFS25A-300-S1MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(D) DINレール取付形
111,100
取扱い終了
返品不可
24368567LEFS25A-300-S16PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(D) DINレール取付形
91,300
取扱い終了
返品不可
24368576LEFS25A-300-S16P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(-) ねじ取付形
93,560
取扱い終了
返品不可
24368603LEFS25A-300-S3MJD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(D) DINレール取付形
111,650
取扱い終了
返品不可
24368619LEFS25A-300-S31P3(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(-) ねじ取付形
101,750
取扱い終了
返品不可
24368655LEFS25A-300-S51P5D(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(D) DINレール取付形
108,240
取扱い終了
返品不可
24368664LEFS25A-300-S56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(D) DINレール取付形
101,260
取扱い終了
返品不可
24368673LEFS25A-300-S56P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(-) ねじ取付形
101,310
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする