電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-300B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-300B - SMC
ストローク(mm)300リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
全10種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
10種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24368689LEFS25A-300B-R5AP1(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
124,080
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24368698LEFS25A-300B-R5CD17S(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
142,780
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24368707LEFS25A-300B-R8CD17S(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
159,060
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24368725LEFS25A-300B-S11N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
116,050
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24368734LEFS25A-300B-S3(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル
90,040
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24368743LEFS25A-300B-S3C917(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル
146,250
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24368759LEFS25A-300B-S5AN(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
113,410
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24368768LEFS25A-300B-S5AN3D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
119,460
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24368716LEFS25A-300B-R86N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
142,450
取扱い終了
返品不可
24368777LEFS25A-300B-6N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ケーブルなし
103,510
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする