電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-800

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-800 - SMC
ストローク(mm)800リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24370965LEFS25A-800-R3(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
89,980
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24370974LEFS25A-800-R3AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
112,920
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24370983LEFS25A-800-R3AN3D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
114,570
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24371053LEFS25A-800-S1(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(1) 1.5
83,770
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24371069LEFS25A-800-S1AN(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
102,300
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24371078LEFS25A-800-S11N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
112,920
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24371096LEFS25A-800-S3CP18(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(3) 3
146,250
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24371139LEFS25A-800-S5C918(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(5) 5
147,680
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24370938LEFS25A-800-RB1N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) 15
158,840
取扱い終了
返品不可
24370947LEFS25A-800-R16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
99,300
取扱い終了
返品不可
24370956LEFS25A-800-R16N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
100,800
取扱い終了
返品不可
24370999LEFS25A-800-R31P1(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
119,130
取扱い終了
返品不可
24371008LEFS25A-800-R36N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
99,650
取扱い終了
返品不可
24371017LEFS25A-800-R36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
103,200
取扱い終了
返品不可
24371026LEFS25A-800-R56N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
106,200
取扱い終了
返品不可
24371035LEFS25A-800-R56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
109,750
取扱い終了
返品不可
24371044LEFS25A-800-R81N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
140,470
取扱い終了
返品不可
24371087LEFS25A-800-S16N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
99,100
取扱い終了
返品不可
24371105LEFS25A-800-S3MJSD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
115,100
取扱い終了
返品不可
24371114LEFS25A-800-S36ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
97,400
取扱い終了
返品不可
24371123LEFS25A-800-S36N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
102,500
取扱い終了
返品不可
24371148LEFS25A-800-S56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
103,050
取扱い終了
返品不可
24371157LEFS25A-800-S56N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
104,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする