SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-800B
ストローク(mm)
800
リード(mm)
(A) 12
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
25
モータ配置
(-) ストレート
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
(5) 5
モータオプション
(B) ロック付
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24371166
LEFS25A-800B-S5
CADデータダウンロード
(-) コントローラ/ドライバなし
¥
108,630
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24371175
LEFS25A-800B-S5AN3D
CADデータダウンロード
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
¥
133,210
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24371184
LEFS25A-800B-S5CP17
CADデータダウンロード
(C) JXCコントローラ付属
¥
167,370
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください