曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25AH

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25AH - SMC
リード(mm)(H) 20駆動方式ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
全21種類を絞り込む
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
モータオプション
21種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24372049LEFS25AH-100-R16N1100(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
110,170
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24372058LEFS25AH-100-R56N5D100(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
127,550
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24372067LEFS25AH-150-R36N150(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
113,300
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24372076LEFS25AH-150-R36P3D150(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
120,560
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24372085LEFS25AH-150-6P150(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(-) ケーブルなし(-) ロックなし
101,810
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24372094LEFS25AH-250-R56N1250(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
127,160
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24372119LEFS25AH-300-R36N3300(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
121,660
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24372128LEFS25AH-300-R56N1D300(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
128,810
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24372137LEFS25AH-350-R36N350(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
118,800
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24372146LEFS25AH-400-R56N1400(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
129,910
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24372164LEFS25AH-450-R5450(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
103,510
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24372173LEFS25AH-450-R56N5450(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
136,900
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24372189LEFS25AH-500-R56N1500(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
132,660
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24372198LEFS25AH-600-RC6P3600(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
180,790
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24372207LEFS25AH-600-R3600(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
99,060
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24372216LEFS25AH-600-R36N3600(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
129,910
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24372225LEFS25AH-600-R5600(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
106,260
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24372234LEFS25AH-600-R56P600(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
131,510
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24372243LEFS25AH-600B-6N600(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ケーブルなし(B) ロック付
128,040
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24372103LEFS25AH-300300(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(-) ロックなし
72,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
24372155LEFS25AH-450450(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(-) ロックなし
77,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24372103LEFS25AH-30072392313LEFS25AH-300LEFS25AH-300 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72392313電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました
24372155LEFS25AH-45072392794LEFS25AH-450LEFS25AH-450 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72392794電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
76,980
税込84,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする