曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25B-100

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25B-100 - SMC
ストローク(mm)100リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24372855LEFS25B-100-R1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5(-) ねじ取付形
87,890
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24372864LEFS25B-100-R3CP17(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(7) ねじ取付形
129,470
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24372873LEFS25B-100-R3C917(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(7) ねじ取付形
126,940
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24372889LEFS25B-100-R5AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(D) DINレール取付形
101,040
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24372925LEFS25B-100-S3AP1(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3(-) ねじ取付形
88,060
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24372934LEFS25B-100-S5AN(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ねじ取付形
89,100
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24372943LEFS25B-100-S5C918(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(5) 5(8) DINレール取付形
128,430
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24372898LEFS25B-100-R56P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ねじ取付形
88,700
取扱い終了
返品不可
24372907LEFS25B-100-R56P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(D) DINレール取付形
95,300
取扱い終了
返品不可
24372916LEFS25B-100-S1MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(1) 1.5(-) ねじ取付形
103,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする