曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25B-100B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25B-100B - SMC
ストローク(mm)100リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24372968LEFS25B-100B-RB(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) 15
135,740
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24372995LEFS25B-100B-R3AN3D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
113,690
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24373004LEFS25B-100B-R3CP17(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
147,840
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24373038LEFS25B-100B-R5AN3D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
121,720
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24373047LEFS25B-100B-R5CP18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
157,520
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24373169LEFS25B-100B-S5AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
112,310
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24372959LEFS25B-100B-RAMJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
155,650
取扱い終了
返品不可
24372977LEFS25B-100B-RBMJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) 15
176,830
取扱い終了
返品不可
24372986LEFS25B-100B-R1MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
121,610
取扱い終了
返品不可
24373013LEFS25B-100B-R3MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
127,000
取扱い終了
返品不可
24373029LEFS25B-100B-R3MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
128,210
取扱い終了
返品不可
24373056LEFS25B-100B-R5MJD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
136,680
取扱い終了
返品不可
24373065LEFS25B-100B-R5MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
138,220
取扱い終了
返品不可
24373074LEFS25B-100B-R51N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
126,280
取扱い終了
返品不可
24373083LEFS25B-100B-R51N5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
127,660
取扱い終了
返品不可
24373099LEFS25B-100B-R51P1D(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
127,930
取扱い終了
返品不可
24373108LEFS25B-100B-R56P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
116,770
取扱い終了
返品不可
24373117LEFS25B-100B-R56P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
124,910
取扱い終了
返品不可
24373126LEFS25B-100B-S16P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
106,650
取扱い終了
返品不可
24373135LEFS25B-100B-S36N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
104,170
取扱い終了
返品不可
24373144LEFS25B-100B-S36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
108,080
取扱い終了
返品不可
24373153LEFS25B-100B-S36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
109,730
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする