曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25B-200

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25B-200 - SMC
ストローク(mm)200リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
全16種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24373555LEFS25B-200-R1C918(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5(8) DINレール取付形
127,050
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24373564LEFS25B-200-R3CP17(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(7) ねじ取付形
132,220
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24373589LEFS25B-200-R5AN(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ねじ取付形
99,220
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24373598LEFS25B-200-R5AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ねじ取付形
103,620
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24373607LEFS25B-200-R5AP5(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ねじ取付形
105,660
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24373634LEFS25B-200-R8CP18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8(8) DINレール取付形
155,210
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24373659LEFS25B-200-S3AP1D(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3(D) DINレール取付形
92,460
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24373546LEFS25B-200-RA6N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(-) ねじ取付形
123,200
取扱い終了
返品不可
24373573LEFS25B-200-R36PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(D) DINレール取付形
94,770
取扱い終了
返品不可
24373616LEFS25B-200-R51N3(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ねじ取付形
110,330
取扱い終了
返品不可
24373625LEFS25B-200-R51N5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ねじ取付形
111,210
取扱い終了
返品不可
24373643LEFS25B-200-S1MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(1) 1.5(-) ねじ取付形
105,160
取扱い終了
返品不可
24373668LEFS25B-200-S31P3D(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3(D) DINレール取付形
100,650
取扱い終了
返品不可
24373677LEFS25B-200-S36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3(D) DINレール取付形
94,550
取扱い終了
返品不可
24373686LEFS25B-200-S5MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ねじ取付形
112,750
取扱い終了
返品不可
24373695LEFS25B-200-S56N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5(D) DINレール取付形
98,510
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする