曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25H-800

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25H-800 - SMC
ストローク(mm)800リード(mm)(H) 20駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
全17種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24377929LEFS25H-800-R1(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
93,340
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24377965LEFS25H-800-S1(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(1) 1.5
91,410
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24377999LEFS25H-800-S3(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(3) 3
93,500
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24378026LEFS25H-800-S31N(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
121,110
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24378035LEFS25H-800-S31ND(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
122,760
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24378044LEFS25H-800-S31N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
122,650
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24378053LEFS25H-800-S31N1D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
124,300
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24378078LEFS25H-800-S5AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
118,910
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24377938LEFS25H-800-R16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
106,250
取扱い終了
返品不可
24377947LEFS25H-800-R36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
111,650
取扱い終了
返品不可
24377956LEFS25H-800-R56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
116,700
取扱い終了
返品不可
24377974LEFS25H-800-S16N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
100,950
取扱い終了
返品不可
24377983LEFS25H-800-S16N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
106,050
取扱い終了
返品不可
24378008LEFS25H-800-S3MJD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
120,950
取扱い終了
返品不可
24378017LEFS25H-800-S3MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
122,350
取扱い終了
返品不可
24378069LEFS25H-800-S36N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
102,850
取扱い終了
返品不可
24378087LEFS25H-800-S5MJD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5
124,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする