曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LA-300

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LA-300 - SMC
ストローク(mm)300リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
全11種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
11種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24378796LEFS25LA-300-R3(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
77,940
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24378805LEFS25LA-300-R3AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
101,040
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24378839LEFS25LA-300-S3CE18(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル
132,170
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24378778LEFS25LA-300-MJD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(-) ケーブルなし
96,350
取扱い終了
返品不可
24378787LEFS25LA-300-RCMJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
152,950
取扱い終了
返品不可
24378814LEFS25LA-300-R36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
93,800
取扱い終了
返品不可
24378823LEFS25LA-300-R5MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
112,950
取扱い終了
返品不可
24378848LEFS25LA-300-S31P3(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(S) 標準ケーブル
103,460
取扱い終了
返品不可
24378857LEFS25LA-300-S5MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル
106,550
取扱い終了
返品不可
24378866LEFS25LA-300-S56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
92,100
取扱い終了
返品不可
24378875LEFS25LA-300-6ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ケーブルなし
79,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする