曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LAB

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LAB - SMC
リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
全17種類を絞り込む
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
モータオプション
17種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24380108LEFS25LAB-100-R36N3100(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
110,220
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24380126LEFS25LAB-150-R36N3150(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
112,970
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24380135LEFS25LAB-150-R36P1150(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
111,270
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24380144LEFS25LAB-250B-R36N3250(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付
135,080
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24380153LEFS25LAB-300-R36N3300(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
115,720
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24380169LEFS25LAB-300B-R5300(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付
112,260
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24380178LEFS25LAB-350-R36N3350(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
118,470
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24380187LEFS25LAB-400B-R36N3400(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付
137,830
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24380196LEFS25LAB-550-R36N3550(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
123,970
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24380205LEFS25LAB-700B-R86P5700(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付
172,920
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24380223LEFS25LAB-750-R36N750(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
123,860
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24380239LEFS25LAB-750-R36N3750(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
129,470
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24380248LEFS25LAB-750-6N750(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ケーブルなし(-) ロックなし
112,370
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24380257LEFS25LAB-800-R56N800(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
131,070
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24380266LEFS25LAB-800B-R56P1D800(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付
156,810
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24380117LEFS25LAB-150150(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(-) ロックなし
64,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
24380214LEFS25LAB-750750(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(-) ロックなし
79,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24380117LEFS25LAB-15072427679LEFS25LAB-150LEFS25LAB-150 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72427679電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
63,980
税込70,378
注文コードが変更になりました
24380214LEFS25LAB-75072429596LEFS25LAB-750LEFS25LAB-750 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72429596電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
78,980
税込86,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする