SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LAH
リード(mm)
(H) 20
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(A) サーボモータ (DC24V)
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
25
モータ配置
(L) 左側折返し
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24380275
LEFS25LAH-200-6P3
CADデータダウンロード
200
(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
¥
109,120
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24380284
LEFS25LAH-250B-R16N1D
CADデータダウンロード
250
(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
¥
137,280
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください