| 24380519 | LEFS25LB-150B-RACP18 | (C) JXCコントローラ付属 | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (A) 10 | | ¥180,400 | ¥169,800 | ¥186,780(税込) |
| |
|
| 24380537 | LEFS25LB-150B-R5 | (-) コントローラ/ドライバなし | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (5) 5 | | ¥102,580 | ¥91,980 | ¥101,178(税込) |
| |
|
| 24380546 | LEFS25LB-150B-R5AP1D | (AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (5) 5 | | ¥125,680 | ¥109,800 | ¥120,780(税込) |
| |
|
| 24380555 | LEFS25LB-150B-R5AP5 | (AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (5) 5 | | ¥127,550 | ¥119,800 | ¥131,780(税込) |
| |
|
| 24380589 | LEFS25LB-150B-S1AN1 | (AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) | (S) 標準ケーブル | (1) 1.5 | | ¥108,300 | ¥98,980 | ¥108,878(税込) |
| |
|
| 24380528 | LEFS25LB-150B-R36N1D | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (3) 3 | | | |
| 24380564 | LEFS25LB-150B-R51N1 | (1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (5) 5 | | | |
| 24380573 | LEFS25LB-150B-R86N1D | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (8) 8 | | | |
| 24380598 | LEFS25LB-150B-S3MJSD | (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ | (S) 標準ケーブル | (3) 3 | | | |
| 24380607 | LEFS25LB-150B-S5MJTD | (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ | (S) 標準ケーブル | (5) 5 | | | |
| 24380616 | LEFS25LB-150B-S56P1D | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (S) 標準ケーブル | (5) 5 | | | |