曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LB-200

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LB-200 - SMC
ストローク(mm)200リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
全12種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
12種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24380634LEFS25LB-200-RA1N1D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
127,930
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24380659LEFS25LB-200-R5(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
82,390
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24380668LEFS25LB-200-R5CP18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
142,780
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24380686LEFS25LB-200-S3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
92,510
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24380695LEFS25LB-200-S3C918(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル
128,920
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24380643LEFS25LB-200-R16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
85,850
取扱い終了
返品不可
24380677LEFS25LB-200-R8MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
122,200
取扱い終了
返品不可
24380704LEFS25LB-200-S3MJSD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル
101,650
取扱い終了
返品不可
24380713LEFS25LB-200-S3MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル
100,450
取扱い終了
返品不可
24380729LEFS25LB-200-S36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
87,550
取扱い終了
返品不可
24380738LEFS25LB-200-S36P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル
82,450
取扱い終了
返品不可
24380747LEFS25LB-200-6PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(-) ケーブルなし
77,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする