電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LB-400

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LB-400 - SMC
ストローク(mm)400リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24381027LEFS25LB-400-R3(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
80,690
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24381036LEFS25LB-400-R3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
102,140
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24381045LEFS25LB-400-R3AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
103,790
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24381054LEFS25LB-400-R3C918(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
138,550
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24381097LEFS25LB-400-S3AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
99,500
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24381115LEFS25LB-400-S5C918(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(5) 5
138,380
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24381018LEFS25LB-400-RA6ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
112,650
取扱い終了
返品不可
24381063LEFS25LB-400-R36N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
91,200
取扱い終了
返品不可
24381079LEFS25LB-400-R56N5D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
106,650
取扱い終了
返品不可
24381088LEFS25LB-400-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
89,100
取扱い終了
返品不可
24381106LEFS25LB-400-S36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
92,550
取扱い終了
返品不可
24381124LEFS25LB-400-S56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
94,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする