SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LB-600
ストローク(mm)
600
リード(mm)
(B) 6
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
25
モータ配置
(L) 左側折返し
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
モータオプション
(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24381569
LEFS25LB-600-S3C918
CADデータダウンロード
(C) JXCコントローラ付属
¥
139,920
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24381578
LEFS25LB-600-S51N5
CADデータダウンロード
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
¥
116,550
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24381553
LEFS25LB-600-S16N1
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
¥
94,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください