電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LB-600B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LB-600B - SMC
ストローク(mm)600リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24381605LEFS25LB-600B-S51N5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
136,350
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24381587LEFS25LB-600B(-) コントローラ/ドライバなし
82,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
24381596LEFS25LB-600B-S5MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
132,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24381587LEFS25LB-600B72421519LEFS25LB-600BLEFS25LB-600B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72421519電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
82,980
税込91,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする