電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LH

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LH - SMC
リード(mm)(H) 20駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
全52種類を絞り込む
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
モータオプション
52種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
モータオプション
オートスイッチ取付金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24381824LEFS25LH-150-R3AN3150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
105,770
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24381833LEFS25LH-150-S3150(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
78,710
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24381849LEFS25LH-150-S31N3150(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
108,350
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24381894LEFS25LH-200-R5CD18T200(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
132,330
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24381903LEFS25LH-200-S11N3D200(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
107,910
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24381928LEFS25LH-200-S5C918200(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
140,530
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24381937LEFS25LH-250-RA250(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
107,530
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24381946LEFS25LH-250-R5250(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
92,790
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24381955LEFS25LH-250-R5AN3250(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
115,720
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24381964LEFS25LH-250-S3AN1250(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
102,910
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24381973LEFS25LH-250-S5250(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
85,420
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24381989LEFS25LH-250B-R5C917250(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) なし
169,180
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24382016LEFS25LH-300-S3AN1300(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
102,910
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24382043LEFS25LH-300-S5AN1300(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
106,870
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24382068LEFS25LH-350-R3AN3350(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
111,270
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24382077LEFS25LH-350-S3AN1350(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
105,660
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24382095LEFS25LH-400-S31N1D400(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
115,010
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24382138LEFS25LH-450-R5450(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
98,290
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24382147LEFS25LH-450-S3AN1450(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
108,410
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24382156LEFS25LH-450-S3CD17T450(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
127,600
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24382165LEFS25LH-450-S5450(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
90,920
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24382174LEFS25LH-450-S5AN1450(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
112,370
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24382208LEFS25LH-550-R5550(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
101,040
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24382226LEFS25LH-550-S3550(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
89,710
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24382235LEFS25LH-550-S5AP1550(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
115,120
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24382253LEFS25LH-650-R5650(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
103,790
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24382278LEFS25LH-650-S3650(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
92,460
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24382314LEFS25LH-800-S3AN1800(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
116,660
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24382323LEFS25LH-800C-S3AN1800(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(C) 1ヶ付 (同梱)
131,290
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24381815LEFS25LH-100100(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) なし
62,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
24382129LEFS25LH-450450(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) なし
72,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
24382199LEFS25LH-550550(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) なし
74,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
24381858LEFS25LH-150-S36N3150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
94,500
取扱い終了
返品不可
24381867LEFS25LH-200-R3MJS200(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
110,850
取扱い終了
返品不可
24381876LEFS25LH-200-R3MJSD200(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
112,350
取扱い終了
返品不可
24381885LEFS25LH-200-R36N1D200(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
98,200
取扱い終了
返品不可
24381919LEFS25LH-200-S36N3200(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
94,500
取扱い終了
返品不可
24381998LEFS25LH-300-R56N1300(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
105,750
取扱い終了
返品不可
24382007LEFS25LH-300-R56N5300(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
109,600
取扱い終了
返品不可
24382025LEFS25LH-300-S36N1D300(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
96,950
取扱い終了
返品不可
24382034LEFS25LH-300-S36N3D300(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
98,500
取扱い終了
返品不可
24382059LEFS25LH-300-S56N1D300(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
100,550
取扱い終了
返品不可
24382086LEFS25LH-400-R5MJTD400(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
124,200
取扱い終了
返品不可
24382104LEFS25LH-400-S36N5400(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
101,800
取扱い終了
返品不可
24382113LEFS25LH-400-S56P3400(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
103,100
取扱い終了
返品不可
24382183LEFS25LH-450-S56N450(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
100,500
取扱い終了
返品不可
24382217LEFS25LH-550-R5MJT550(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
127,700
取扱い終了
返品不可
24382244LEFS25LH-600-S36N5600(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
106,800
取扱い終了
返品不可
24382269LEFS25LH-650-S16N3650(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
105,100
取扱い終了
返品不可
24382287LEFS25LH-700-S16N3700(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
105,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24381815LEFS25LH-10072414713LEFS25LH-100LEFS25LH-100 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72414713電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
61,980
税込68,178
注文コードが変更になりました
24382129LEFS25LH-45072415833LEFS25LH-450LEFS25LH-450 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72415833電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
72,980
税込80,278
注文コードが変更になりました
24382199LEFS25LH-55072416156LEFS25LH-550LEFS25LH-550 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72416156電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
74,980
税込82,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする