電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LNM1H

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LNM1H - SMC
駆動方式ボールねじモータ種類(NM1) 取付形状M1精度(-) 基本形サイズ(mm)25ボールねじリード(mm)(H) 20モータ配置(L) 左側折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24382348LEFS25LNM1H-150150
74,360
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24382357LEFS25LNM1H-300300
77,440
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする