電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LNM2A

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LNM2A - SMC
駆動方式ボールねじモータ種類(NM2) 取付形状M2精度(-) 基本形サイズ(mm)25ボールねじリード(mm)(A) 12モータ配置(L) 左側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ取付金具
グリース塗付 (シールバンド部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24382366LEFS25LNM2A-200200(-) なし(-) あり
66,720
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24382375LEFS25LNM2A-5050(-) なし(-) あり
63,640
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24382384LEFS25LNM2A-50C50(C) 1ヶ付 (同梱)(-) あり
78,270
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24382393LEFS25LNM2A-50N50(-) なし(N) なし (ローラ仕様)
66,720
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24382409LEFS25LNM2A-600C600(C) 1ヶ付 (同梱)(-) あり
93,670
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする