SMC SMCの メカニカル部品 SMCの 産業用ロボット SMCの 電動アクチュエータ 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LNXA (NX) 取付形状X 左側折返し 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LNXA 注文コード 24382418 ストローク(mm)300 駆動方式ボールねじ モータ種類(NX) 取付形状X 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 ボールねじリード(mm)(A) 12 モータ配置(L) 左側折返し オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 LEFS25LNXA-300 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 24382418 LEFS25LNXA-300 CADデータダウンロード ¥69,800 ¥64,980 ¥64,980 ¥71,478 (税込) 10日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電動アクチュエータ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity L Series(LEFG25) SMC 税込¥19,778~ ¥17,980~ バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS32~ SMC 税込¥93,478~ ¥84,980~ NBK MATCH NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥226,599~ ¥205,999~ NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥432,299~ ¥392,999~ NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥35,969~ ¥32,699~ NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥103,289~ ¥93,899~ NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥145,199~ ¥131,999~ NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥58,629~ ¥53,299~ NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥123,199 ¥111,999 NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥207,899~ ¥188,999~ NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥254,099 ¥230,999 バスケットへ NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥32,669~ ¥29,699~ NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥578,599~ ¥525,999~ NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥115,499~ ¥104,999~ NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥336,599~ ¥305,999~ NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥140,799~ ¥127,999~ NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥185,899~ ¥168,999~ NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥189,199~ ¥171,999~ NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥294,799~ ¥267,999~ NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥271,699~ ¥246,999~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品メカニカル部品産業用ロボット電動アクチュエータスライダータイプ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります ロッドタイプ スライダータイプ テーブルタイプ 電動グリッパ リニアサーボタイプ ロータリータイプ 防塵・防滴対応タイプ シェアする マイページ 最近見た商品