電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LNYB

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LNYB - SMC
駆動方式ボールねじモータ種類(NY) 取付形状Y精度(-) 基本形サイズ(mm)25ボールねじリード(mm)(B) 6モータ配置(L) 左側折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24382463LEFS25LNYB-100100
63,640
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24382479LEFS25LNYB-300300
69,800
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24382488LEFS25LNYB-5050
63,640
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする