曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LNZA

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LNZA - SMC
精度
(-) 基本形
駆動方式
ボールねじ
サイズ(mm)
25
ボールねじリード(mm)
(A) 12
モータ配置
(L) 左側折返し
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ取付金具
グリース塗付 (シールバンド部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24382497LEFS25LNZA-150N150(-) なし(N) なし (ローラ仕様)
69,800
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24382506LEFS25LNZA-250C250(C) 1ヶ付 (同梱)(-) あり
84,430
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24382515LEFS25LNZA-450450(-) なし(-) あり
75,960
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24382524LEFS25LNZA-450N450(-) なし(N) なし (ローラ仕様)
79,040
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24382533LEFS25LNZA-550550(-) なし(-) あり
79,040
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする