電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LS2A

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LS2A - SMC
リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面内容量1個
全19種類を絞り込む
ストローク(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
モータオプション
オートスイッチ取付金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24382689LEFS25LS2A-100-S2A2H100(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
172,480
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24382698LEFS25LS2A-150-S5A11150(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
184,140
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24382707LEFS25LS2A-200-S2A2H200(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
175,560
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24382716LEFS25LS2A-200B-RAA2200(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) なし
261,860
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24382725LEFS25LS2A-250-R5A2H250(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
199,320
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24382734LEFS25LS2A-250-S2A2H250(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
178,640
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24382743LEFS25LS2A-300-S5A11300(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
187,220
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24382759LEFS25LS2A-300B-R5A11300(A1) LECSA1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) なし
242,830
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24382768LEFS25LS2A-350350-(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) なし
100,270
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24382777LEFS25LS2A-400-S5A21400(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
190,300
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24382786LEFS25LS2A-450-S5A1H450(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
186,950
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24382795LEFS25LS2A-450-S5A11450(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
193,380
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24382804LEFS25LS2A-450-S5A21450(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
193,380
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24382813LEFS25LS2A-450CN-S2A2450(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(C) 1ヶ付 (同梱)
200,810
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24382829LEFS25LS2A-50B-R5A250(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) なし
228,530
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24382838LEFS25LS2A-500-R5A2H500(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
205,480
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24382847LEFS25LS2A-500-S2500(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
115,230
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24382856LEFS25LS2A-650650-(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) なし
109,510
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24382865LEFS25LS2A-650CN-S2A2650(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(C) 1ヶ付 (同梱)
206,970
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする