電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LS2B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LS2B - SMC
リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100Wドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
モータオプション
オートスイッチ取付金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24382874LEFS25LS2B-100B-R2A21100(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(2) 2(B) ロック付(-) なし
223,140
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24382883LEFS25LS2B-100B-R5A2H100(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(B) ロック付(-) なし
230,230
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24382899LEFS25LS2B-250BC-S5A21250(S) 標準ケーブル(5) 5(B) ロック付(C) 1ヶ付 (同梱)
231,330
209,800
230,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24382908LEFS25LS2B-300-RAA2300(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(-) ロックなし(-) なし
218,740
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24382917LEFS25LS2B-50-S5A2150(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ロックなし(-) なし
181,060
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする