電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LS2H

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LS2H - SMC
リード(mm)(H) 20駆動方式ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24382926LEFS25LS2H-250-R5A2H250(A2) LECSA2 (200V~230V)
206,970
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24382935LEFS25LS2H-300-S2A11300(A1) LECSA1 (100V~120V)
192,720
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24382944LEFS25LS2H-400-S5A2400(A2) LECSA2 (200V~230V)
189,810
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24382953LEFS25LS2H-500-SAA1500(A1) LECSA1 (100V~120V)
199,870
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24382969LEFS25LS2H-500-SAA2500(A2) LECSA2 (200V~230V)
199,870
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24382978LEFS25LS2H-600-S5A11600(A1) LECSA1 (100V~120V)
204,110
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする