電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LS6A

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LS6A - SMC
リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面内容量1個
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
モータオプション
オートスイッチ取付金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24382987LEFS25LS6A-100-S5B11100(B1) LECSB1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
209,500
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24382996LEFS25LS6A-100B-R2B2H100(B2) LECSB2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) なし
245,520
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24383005LEFS25LS6A-100B-S2B21100(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) なし
241,560
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24383014LEFS25LS6A-150-S2C2150(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
226,820
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24383023LEFS25LS6A-150-S5C2150(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
228,970
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24383039LEFS25LS6A-150-S5C2H150(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
230,670
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24383048LEFS25LS6A-150CN150-(-) ケーブルなし(-) ロックなし(C) 1ヶ付 (同梱)
121,990
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24383057LEFS25LS6A-200-RA200(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
157,960
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24383066LEFS25LS6A-200-R2B1200(B1) LECSB1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
206,690
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24383075LEFS25LS6A-200-R2C1200(C1) LECSC1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
237,990
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24383084LEFS25LS6A-200-S5200(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
118,310
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24383093LEFS25LS6A-200B-R5C21200(C2) LECSC2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) なし
298,430
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24383109LEFS25LS6A-200B-R5S2H200(S2) LECSS2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) なし
274,070
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24383118LEFS25LS6A-200B-S2C21200(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) なし
269,170
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24383127LEFS25LS6A-250-R2C1250(C1) LECSC1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
241,070
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24383136LEFS25LS6A-250-R5C11250(C1) LECSC1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
258,720
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24383145LEFS25LS6A-250-R5C2250(C2) LECSC2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
250,580
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24383154LEFS25LS6A-250-R5S1250(S1) LECSS1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
230,290
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24383163LEFS25LS6A-250-R5S11250(S1) LECSS1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
237,220
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24383179LEFS25LS6A-250-S5B2250(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
200,750
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24383188LEFS25LS6A-250B-S5250(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) なし
156,590
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24383197LEFS25LS6A-300-R5S2H300(S2) LECSS2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
234,360
209,800
230,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24383206LEFS25LS6A-300-S5B2300(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
200,750
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24383215LEFS25LS6A-300B-S2C11300(C1) LECSC1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) なし
272,250
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24383224LEFS25LS6A-300B-S2C21300(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) なし
272,250
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24383233LEFS25LS6A-350-SAB21350(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
225,720
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24383249LEFS25LS6A-350-S5S2H350(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
218,900
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24383258LEFS25LS6A-400-R5C2H400(C2) LECSC2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
255,370
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24383267LEFS25LS6A-400-S2C2400(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
232,980
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24383276LEFS25LS6A-400-S5S2400(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
214,830
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24383285LEFS25LS6A-400B-S2C21400(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) なし
275,330
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24383294LEFS25LS6A-450CN-S2S2450(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(C) 1ヶ付 (同梱)
233,480
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24383303LEFS25LS6A-450N450-(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) なし
116,600
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24383319LEFS25LS6A-450N-S2C2H450(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
240,850
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24383328LEFS25LS6A-50B-R550(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) なし
176,550
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24383337LEFS25LS6A-50B-S5C1H50(C1) LECSC1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) なし
262,790
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24383346LEFS25LS6A-500-RAC2500(C2) LECSC2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
277,860
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24383355LEFS25LS6A-500-S2C2H500(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
237,770
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24383364LEFS25LS6A-500-S2S2500(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
215,770
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24383373LEFS25LS6A-550-S5S2550(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
220,990
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24383389LEFS25LS6A-600-S5S2600(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
220,990
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24383398LEFS25LS6A-650-R2B11650(B1) LECSB1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
237,000
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24383407LEFS25LS6A-650-R2C11650(C1) LECSC1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
261,530
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24383416LEFS25LS6A-650-R2S11650(S1) LECSS1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
240,020
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24383425LEFS25LS6A-750750-(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) なし
122,760
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする