曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LT6B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LT6B - SMC
リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
モータオプション
オートスイッチ取付金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24383933LEFS25LT6B-100-S5S2100(S2) LECSS2 (200V~240V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
205,590
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24383949LEFS25LT6B-150C150-(-) ケーブルなし(-) ロックなし(C) 1ヶ付 (同梱)
118,910
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24383958LEFS25LT6B-350-S5S2350(S2) LECSS2 (200V~240V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
214,830
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24383967LEFS25LT6B-50BC-S5S2150(S2) LECSS2 (200V~240V)(S) 標準ケーブル(B) ロック付(C) 1ヶ付 (同梱)
262,350
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24383976LEFS25LT6B-50C-S5S2150(S2) LECSS2 (200V~240V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(C) 1ヶ付 (同梱)
227,150
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24383985LEFS25LT6B-550550-(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) なし
116,600
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24383994LEFS25LT6B-550-S5550(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
130,630
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24384003LEFS25LT6B-650-S5S2650(S2) LECSS2 (200V~240V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
224,070
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする