SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LT6H
精度
(-) 基本形
駆動方式
ボールねじ
リード(mm)
(H) 20
サイズ(mm)
25
モータ配置
(L) 左側折返し
モータ種類
(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
モータオプション
(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24384019
LEFS25LT6H-100
CADデータダウンロード
100
-
¥
108,850
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24384028
LEFS25LT6H-150-SAS2H
CADデータダウンロード
150
(S2) LECSS2 (200V~240V)
¥
227,370
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください