電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25NM1A

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25NM1A - SMC
精度
(-) 基本形
駆動方式
ボールねじ
サイズ(mm)
25
ボールねじリード(mm)
(A) 12
モータ配置
(-) ストレート
モータ種類
(NM1) 取付形状M1
オートスイッチ取付金具
(C) 1ヶ付 (同梱)
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24384125LEFS25NM1A-350C350
81,130
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24384134LEFS25NM1A-500C500
84,210
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24384143LEFS25NM1A-600C600
87,290
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする