SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25NM1B
精度
(-) 基本形
駆動方式
ボールねじ
サイズ(mm)
25
ボールねじリード(mm)
(B) 6
モータ配置
(-) ストレート
モータ種類
(NM1) 取付形状M1
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24384159
LEFS25NM1B-100C
CADデータダウンロード
100
¥
71,890
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24384168
LEFS25NM1B-600
CADデータダウンロード
600
¥
72,660
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください