電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25NM1H

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25NM1H - SMC
精度
(-) 基本形
駆動方式
ボールねじ
サイズ(mm)
25
ボールねじリード(mm)
(H) 20
モータ配置
(-) ストレート
モータ種類
(NM1) 取付形状M1
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24384177LEFS25NM1H-100100
64,900
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24384186LEFS25NM1H-200200
67,980
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24384195LEFS25NM1H-250250
71,060
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24384204LEFS25NM1H-300300
71,060
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24384213LEFS25NM1H-400400
74,140
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24384229LEFS25NM1H-600600
80,300
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24384238LEFS25NM1H-650650
83,380
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24384247LEFS25NM1H-700700
83,380
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24384256LEFS25NM1H-800800
86,460
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする