電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25NM2A

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25NM2A - SMC
精度
(-) 基本形
駆動方式
ボールねじ
サイズ(mm)
25
ボールねじリード(mm)
(A) 12
モータ配置
(-) ストレート
モータ種類
(NM2) 取付形状M2
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
全11種類を絞り込む
ストローク(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24384265LEFS25NM2A-100100
57,260
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24384274LEFS25NM2A-200200
60,340
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24384283LEFS25NM2A-250250
63,420
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24384299LEFS25NM2A-350C350
81,130
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24384308LEFS25NM2A-400400
66,500
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24384317LEFS25NM2A-450450
69,580
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24384326LEFS25NM2A-5050
57,260
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24384335LEFS25NM2A-500C500
84,210
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24384344LEFS25NM2A-650650
75,740
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24384353LEFS25NM2A-700700
75,740
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24384369LEFS25NM2A-800800
78,820
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする