電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25NM2B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25NM2B - SMC
精度
(-) 基本形
駆動方式
ボールねじ
サイズ(mm)
25
ボールねじリード(mm)
(B) 6
モータ配置
(-) ストレート
モータ種類
(NM2) 取付形状M2
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
内容量
1個
全13種類を絞り込む
ストローク(mm)
グリース塗付 (シールバンド部)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ取付金具
グリース塗付 (シールバンド部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24384378LEFS25NM2B-100100(-) なし(-) あり
57,260
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24384387LEFS25NM2B-100C100(C) 1ヶ付 (同梱)(-) あり
71,890
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24384396LEFS25NM2B-150150(-) なし(-) あり
60,340
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24384405LEFS25NM2B-150C150(C) 1ヶ付 (同梱)(-) あり
74,970
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24384414LEFS25NM2B-150N150(-) なし(N) なし (ローラ仕様)
63,420
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24384423LEFS25NM2B-250250(-) なし(-) あり
63,420
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24384439LEFS25NM2B-350350(-) なし(-) あり
66,500
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24384448LEFS25NM2B-400400(-) なし(-) あり
66,500
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24384457LEFS25NM2B-450450(-) なし(-) あり
69,580
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24384466LEFS25NM2B-500500(-) なし(-) あり
69,580
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24384475LEFS25NM2B-550550(-) なし(-) あり
72,660
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24384484LEFS25NM2B-700700(-) なし(-) あり
75,740
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24384493LEFS25NM2B-800800(-) なし(-) あり
78,820
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする