曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25NYH

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25NYH - SMC
駆動方式ボールねじモータ種類(NY) 取付形状Y精度(-) 基本形サイズ(mm)25ボールねじリード(mm)(H) 20モータ配置(-) ストレートオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24384789LEFS25NYH-200200
67,980
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24384798LEFS25NYH-350350
74,140
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24384807LEFS25NYH-400400
74,140
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする