| 24385263 | LEFS25RA-150-RACP18 | (C) JXCコントローラ付属 | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (A) 10 | | ¥157,520 | ¥149,800 | ¥164,780(税込) |
| | |
| 24385279 | LEFS25RA-150-R5AN1D | (AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (5) 5 | | ¥105,490 | ¥95,980 | ¥105,578(税込) |
| | |
| 24385288 | LEFS25RA-150-R5CP17 | (C) JXCコントローラ付属 | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (5) 5 | | ¥141,130 | ¥139,800 | ¥153,780(税込) |
| | |
| 24385324 | LEFS25RA-150-S31N3 | (1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) | (S) 標準ケーブル | (3) 3 | | ¥100,710 | ¥87,980 | ¥96,778(税込) |
| | |
| 24385333 | LEFS25RA-150-S5 | (-) コントローラ/ドライバなし | (S) 標準ケーブル | (5) 5 | | ¥75,020 | ¥66,980 | ¥73,678(税込) |
| | |
| 24385297 | LEFS25RA-150-R56PD | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (5) 5 | | | |
| 24385306 | LEFS25RA-150-S1MJT | (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ | (S) 標準ケーブル | (1) 1.5 | | | |
| 24385315 | LEFS25RA-150-S16N1D | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (S) 標準ケーブル | (1) 1.5 | | | |
| 24385349 | LEFS25RA-150-S56ND | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (S) 標準ケーブル | (5) 5 | | | |
| 24385358 | LEFS25RA-150-S56N1D | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (S) 標準ケーブル | (5) 5 | | | |