曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RA-400

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RA-400 - SMC
ストローク(mm)400リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(R) 右側折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
全13種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
13種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24386234LEFS25RA-400-AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ケーブルなし(D) DINレール取付形
92,290
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24386243LEFS25RA-400-C917(C) JXCコントローラ付属(-) ケーブルなし(7) ねじ取付形
125,400
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24386268LEFS25RA-400-R1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ねじ取付形
97,850
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24386277LEFS25RA-400-R3C918(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) DINレール取付形
138,550
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24386304LEFS25RA-400-S3AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(D) DINレール取付形
99,660
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24386313LEFS25RA-400-S31N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ねじ取付形
105,710
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24386329LEFS25RA-400-S31N1D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(D) DINレール取付形
107,360
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24386259LEFS25RA-400-RAMJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(D) DINレール取付形
130,650
取扱い終了
返品不可
24386286LEFS25RA-400-R36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ねじ取付形
96,300
取扱い終了
返品不可
24386295LEFS25RA-400-R56PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(D) DINレール取付形
99,250
取扱い終了
返品不可
24386338LEFS25RA-400-S51N1D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(D) DINレール取付形
111,320
取扱い終了
返品不可
24386347LEFS25RA-400-S51N5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ねじ取付形
111,050
取扱い終了
返品不可
24386356LEFS25RA-400-S56N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ねじ取付形
100,160
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする