曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RB-150

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RB-150 - SMC
ストローク(mm)150リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(R) 右側折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24387826LEFS25RB-150-R5CP18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(8) DINレール取付形
142,780
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24387835LEFS25RB-150-S1C917(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(1) 1.5(7) ねじ取付形
125,180
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24387844LEFS25RB-150-S3AN(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(-) ねじ取付形
89,600
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24387853LEFS25RB-150-S3C918(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(3) 3(8) DINレール取付形
128,920
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24387869LEFS25RB-150-S5C917(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(5) 5(7) ねじ取付形
131,230
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする