曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RB-150B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RB-150B - SMC
ストローク(mm)150リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(R) 右側折返しモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
全10種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
10種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24387896LEFS25RB-150B-R5(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
102,580
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24387905LEFS25RB-150B-R5AP1D(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
125,680
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24387914LEFS25RB-150B-R5CP17(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
161,320
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24387923LEFS25RB-150B-R5CP18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
162,970
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24387966LEFS25RB-150B-S3AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
113,080
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24387878LEFS25RB-150B-MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(-) ケーブルなし
110,000
取扱い終了
返品不可
24387887LEFS25RB-150B-R36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
108,850
取扱い終了
返品不可
24387939LEFS25RB-150B-R51N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
131,730
取扱い終了
返品不可
24387948LEFS25RB-150B-R56P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
114,650
取扱い終了
返品不可
24387957LEFS25RB-150B-R86N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
130,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする