曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RB-200B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RB-200B - SMC
ストローク(mm)200リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(R) 右側折返しアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24388115LEFS25RB-200B-R5AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
125,680
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24388124LEFS25RB-200B-R5CP18(C) JXCコントローラ付属
162,970
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24388097LEFS25RB-200B-R16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
102,450
取扱い終了
返品不可
24388106LEFS25RB-200B-R36PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
105,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする