曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RB-300B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RB-300B - SMC
ストローク(mm)300リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(R) 右側折返しモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
全10種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24388334LEFS25RB-300B-RACP18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(8) DINレール取付形
183,150
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24388343LEFS25RB-300B-RBCP17(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) 15(7) ねじ取付形
202,680
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24388359LEFS25RB-300B-R3AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(-) ねじ取付形
120,230
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24388377LEFS25RB-300B-R8CP18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8(8) DINレール取付形
182,000
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24388386LEFS25RB-300B-S31N(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(-) ねじ取付形
120,340
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24388395LEFS25RB-300B-S31ND(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(D) DINレール取付形
121,990
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24388368LEFS25RB-300B-R36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(D) DINレール取付形
111,350
取扱い終了
返品不可
24388404LEFS25RB-300B-S36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(D) DINレール取付形
107,200
取扱い終了
返品不可
24388413LEFS25RB-300B-S36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(-) ねじ取付形
107,250
取扱い終了
返品不可
24388429LEFS25RB-300B-S36N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(D) DINレール取付形
108,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする